仕様●電気用品安全法(本体):適合●パン(左右):107度●パン(左右)機能:なし●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):68mm●デジタルズーム倍率:8倍●ネットワーク:IEEE802.3u (100 BASE) LAN IEEE802.3b/g/n 無線LAN 2.4GHZ●本体サイズ(H):180mm●最大同時アクセス数:999●音声機能:あり●電波法:適合●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):コンセントケーブル●チルト(上下)機能:なし●チルト(上下):128度●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
電源DC 12V1A
機能カラーナイトビュー機能
最大消費電力(W)3
解像度2304×1296
シャッタースピード1/3 to 1/100000 sec.
画角対角127.9度
画像圧縮方式H.264