画像準備中

PowerDirector 2026 Ultra 通常版

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64243080 品番PDR24ULTNM-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

PowerDirector 2026 Ultraは初心者の方でも思い通りの動画を作れる10年連続国内販売本数No.1の動画編集ソフトです。基本的なカット編集、タイトル編集、アフレコやオブジェクトトラッキングはもちろん、YouTube用の動画作成、DVD、ブルーレイの作成が可能です。BGMや効果音、モリサワフォント10書体もご利用いただけます。YouTubeなどでの商用利用でも使用可能です。パッケージ版にはフルカラーマニュアルが付属しますので初めて動画編集をされる方にもおすすめです。

仕様●言語:日本語●情報取得日:20250911●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。●納品形態:パッケージ●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●プラットフォーム:Windows●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●動作メモリ:8 GB 以上 (16 GB 以上推奨 )●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X 対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像/映像制作ソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする