仕様●提供メディア:インストールDVDは同梱されておりません。インストーラーはパッケージ同梱のカードに記載されたWebページからのダウンロードとなります。●プラットフォーム:Windows●動作メモリ:8 GB 以上 (16 GB 以上推奨 )●モニタ画素数:1024 x 768 16 bitカラー以上●納品形態:パッケージ●言語:日本語●動作CPU:Intel 第 6 世代 Core i シリーズ以上、AMD Ryzenシリーズ以上、Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 Snapdragon X●その他動作条件:その他の必要動作環境、対応フォーマット等は、サイバーリンクホームページでご確認ください。プログラムのダウンロード、プログラム本体、コーデック、AI機能等の初回利用時のアクティベーション、オンラインサービスにインターネット接続環境必須(オフライン使用不可)。●情報取得日:20250911●動作HDD容量:7GB、追加コンテンツをインストールする場合には 11GB 推奨。
対応OSMicrosoft Windows 11、10(64 bit OS のみ対応、Windows 11 Arm64 に対応)