仕様●メモリカードスロット:なし●CPU詳細:インテル Core i7-14700F (2.1GHz-5.3GHz/20コア/28スレッド)●メインメモリ(標準):32GB●エネルギー消費効率:計測中 (目標年度2022年度)●電波法備考:対象機器非搭載のため●ストレージ容量:1000GB●タッチパネル:非搭載●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●本体サイズ(H×W×D):350×160× 324mm●その他無線データ転送:なし●その他ソフト:ノートン360スタンダード(30日版)●プロセッサーテクノロジー:第14世代Core●その他ドライブ:なし●電気用品安全法(備考):電源ケーブルが適合●グラフィックコントローラ:GeForce RTX 5060●ディスプレイ詳細:なし●メインメモリ(最大):128GB●外部ディスプレイ出力:HDMI x1、DisplayPort x3●メモリタイプ:DDR5-4800●インストールOS詳細:Windows11 Pro●電気通信事業法備考:対象機器非搭載のため●J-Moss:対応●ライセンスOS:Windows11●メモリスロット(空/全):2/4●VRAM容量:8GB●ストレージタイプ:SSD M.2 NVMe Gen4●その他インターフェース:なし●リカバリ用データ保存場所:SSD
本体質量(g)7000
最大消費電力(W)650
スピーカーなし
キーボードあり 日本語キーボード
ポインティングデバイスあり 光学式ホイールマウス ブラック(3ボタン、有線)
Webカメラなし
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN2.5Gb 対応LANポート×1(オンボード)
無線LANなし
USB前面:USB 2.0×2、USB 3.0×2、USB3.2 Gen1 Type-C×1 / 背面:USB 2.0×4、USB 3.2 Gen2 Type-A×2
オフィスソフトなし