画像準備中

MousePro BP-I7G7S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64243159 品番BPI7G7SB7ADCW103DEC-BPQD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

[ オンボード ] 10/100/1000BASE-T GigaBit-Ethernet LAN/750W電源/NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER / 12GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 )搭載

仕様●本体サイズ(H×W×D):360×175×387 mm●CPU詳細:Core i7 プロセッサー 14700F(20 Cores (8 P-cores 12 E-cores)コア / 28スレッド / 2.10GHz(P-cores) 1.50GHz(E-cores) / 最大5.40GHz(P-cores) 4.20GHz(E-cores) / 33MBスマートキャッシュ)●メモリタイプ:DDR5-5600●グラフィックコントローラ:NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER●その他インターフェース:なし●メモリカードスロット:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合●ディスプレイ詳細:なし●ライセンスOS:Windows 11 Pro●PCI-Expressスロット:あり PCI Express ×16 ×2 (空き 1) ※上から3番目のスロットは×4動作/PCI Express ×1 ×1 (空き 0)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort×3 / HDMI×1●メモリスロット(空/全):0/2●プロセッサーテクノロジー:Core i7 プロセッサー 14700F●電気通信事業法:適合●その他無線データ転送:なし●電波法:適合●ストレージ容量:1000GB●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度 10〜35℃、湿度 8〜80%●VRAM容量:GDDR6X 12GB●エネルギー消費効率:17区分 / 182.2 / (AA)●メインメモリ(標準):32GB●その他ドライブ:なし●その他ソフト:マカフィー リブセーフ ( 60日体験版 )●メインメモリ(最大):64GB●ストレージタイプ:m.2 Gen4 SSD●タッチパネル:非搭載●附属品:マニュアル類、保証書、電源コード 電源750W/AC 100V(50/60Hz) 本体質量(g)7400 最大消費電力(W)430 スピーカーなし チップセットB760 キーボードあり(USB有線 / ブラック / 日本語109キー / 1.8m ケーブル仕様 / Copilotキー搭載) ポインティングデバイスなし Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 TVチューナーなし 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応(RJ-45)×1 無線LANなし USBUSB2.0 ×2 (背面 Type-A×2) ※右側端子のみ常時給電に対応/USB3.0 (5Gbps) ×4 (前面 Type-A×2 / 背面 Type-A×2)/USB3.2 (20Gbps)×1 (背面 Type-C×1) オフィスソフトなし

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする