※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDワークライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 照度(Lx)72 注文コード64243168 品番CLA1-02CSN-C
参考基準価格(税別)¥18,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は照度など13種類から選べます 他の種類を見る

制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。
IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。
【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。
【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃〜+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。
【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。
【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430〜490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。
【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ

長さ(mm)発光部:100 定格電圧(V)DC24 接続方法M12コネクタ(4ピン)接続 発光色昼光色 照度(Lx)72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする