曜日別特売
CLK1-02JSN-C LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 64243308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEDワークライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード64243308品番CLK1-02JSN-C
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防塵・防水・耐油構造を備え、工作機械の内部照明に最適なLEDワークライト。
IP66G/67G適合、またメーカー独自の耐油試験に合格し、切削くずやクーラントがかかる悪環境下でも抜群の明るさで照射します。
【優れた配光特性】2種類のレンズ(標準レンズ、スポットレンズ)を採用。機械内部を広範囲に照射する標準レンズモデル、対象物を細部まで照射するスポットレンズモデルをお選びいただけます。演色性Ra80の自然な光で周囲、対象物を明るく照らします。
【防水・防塵・耐油型 LED照明】IP66/67等級に油に対する保護等級という補助的な特性が設けられています。保護等級Gは、いかなる方向からの油滴・油まつも内部に侵入しないことを意味します。
【工作機械のためのスポットライト】スポットレンズ、パンチルトブラケットを備えたスポットライトモデルを用意。照射対象物の細部までを明るく照らします。
【使用事例】マシニングセンタ:視認性向上で加工状況の監視が容易に、放電加工機:クーラントや切削くずが飛散する悪環境に、切削加工機:細部まで明るく照らし作業性向上

長さ(mm)発光部:100定格電圧(V)DC24接続方法ケーブル接続レンズ標準発光色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする