【レンタル】ワイパー式メモリー水温塩分計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64243518 品番 ACTW-WF-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lの特徴は、2枚羽ワイパーがついており、前のモデルより清掃力が強化されていることです。
清掃の手間が少なく安定した測定データを取得したいと考えてる方はぜひ一度レンタルでご利用ください。
電気伝導度センサーは、通常、生物の付着や汚れによって感度が大きく影響されやすいです。
長期間の連続観測には、1〜2週間の細やかなメンテナンスが必要で手間がかかっていましたが、
こちらの商品を使用することでその工数を削減することが出来ます。
また、パソコンに内蔵された無線LAN機能により「無線通信」に対応しており、耐圧容器を外すことなく観測設定やデータの取り出しが可能です。
これにより、作業ミスによるデータ欠測や測器の浸水リスクが軽減されます。
なお、安定した通信を行うための子機は付属しておりませんので、必要な場合はお客様にてご用意ください。
電池は単三型アルカリ乾電池、リチウム電池の使用が可能です。
一般的な単三型アルカリ乾電池での動作が可能で容易に電源電池が入手出来ます。

用途
ワイパー式メモリー水温塩分計ACTW-WF-Lは海洋調査や水質モニタリングの用途でレンタルされております。
ワイパー付きで陸水・沿岸域での長期観測・連続観測に適した商品となっております。
仕様●バースト時間:1〜1,440分●リスクグループ:3 (IEC 62471/JIS C 7550)●最大記録データ数:約1,500万データ●発光レベル:3段階調整(出荷時固定)●発光頻度:間欠式 セット内容本体(ACTW-WF-L)、透明ゴムキャップ、結露防止用窒素ガス缶、シリコングリス、六角レンチ、ブラシ、ソフト(通信処理ソフト)、ソフト(データ処理ソフト)、係留棒、アイナット×2、係留治具B4×2、係留治具B1×2、六角ボルト(M6×50)(ワッシャー×2・ナット付)×2、六角ボルト(M6×70)(ワッシャー×2・ナット付)×4、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信処理ソフト)、取扱説明書(データ処理ソフト)、収納ケース、単3電池×12本 長さ(mm)66250 質量(kg)空中約2.2、水中質量約1.2 測定範囲【水温】-3〜45℃、【電気伝導度】0.5〜70mS/cm※ 質量(g)約580(電池含まず) 備考※検定は海水を使用(28〜65mS/cmの範囲) 電源(V)単一型リチウム電池3.6 3本(SAFT社 LS33600STD指定) 消費電力(W)約2(発光時) 外径(Φmm)2845 精度【水温】±0.01℃(0〜35℃)、【電気伝導度】±0.01mS/cm※ センサータイプ【水温】サーミスター、【電気伝導度】7電極式 サンプル数(個)1〜18000 材質(ケース)チタン2種 分解能【水温】0.001℃、【電気伝導度】0.001mS/cm 寸法(Φ×mm)70×411 通信方式無線LAN通信(IEEE802.11n準拠)、USB通信(Ver2.0準拠、Ver1.1相当),コネクタ:USBタイプC 波長(nm)LED:265 メモリー容量内蔵フラッシュメモリー / 1GB 電池単3形アルカリ乾電池/単3形リチウム乾電池、最大12本(ロング電池BOX) 測定モード連続モード、バーストモード 動作時間約3か月(25℃発光レベル標準の場合) 測定インターバル0.1〜600秒 耐圧水深(m)500水深相当、水深200相当 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする