【レンタル】吊荷通過警報装置フックアラーム

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64243755 品番 AFC-ALM-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01の一つ目の特長は、小型かつ軽量で、クレーンのフック部分に容易に取り付けられる点です。
そのため、レンタル商品を受け取ってすぐに取り付けて使用することができて便利です。
吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01の二つ目の特長としては、警報音がMAX125dBという大音量で、
高い位置からの警報であっても地上で問題なく聞き取ることができる点です。
音量はフック警報器の底面のつまみで調節できるため、使用する現場の環境に合わせて適切な大きさに設定することができます。
操作部分は電源をオン/オフするスイッチと、ブザー音の大きさを変更するつまみの二つのみとシンプルになっており、
初めて使用する場合でも操作に迷うことはありません。

用途
吊荷通過警報装置フックアラームAFC-ALM-01は、クレーンによる吊荷の移動時に警報を鳴らす用途で使用されます。
こちらをレンタルし、吊荷の接近を他の作業者に知らせることで、現場の安全の確保にお役立ていただけます。
セット内容本体、カラビナ、アンテナ、落下防止ワイヤー、リモコン、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本(本体用)、ボタン電池CR2032×1個(リモコン用) 質量(kg)約1.1 ※電池含む 質量(g)約30 電源単三電池×4本、コイン型電池(CR2032) 音量最大125dB(ブザー音) 連続使用時間約15時間(125dB連続) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×15.5×72、90×135×85※アンテナ含まず 操作警報 ON/OFF、電源 ON/OFF、音量 ボリューム 送信周波数(GHz)2.4帯 無線規格IEEE802.15.4準拠 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする