潤工社
潤工社の ポンプ用部品・アクセサリー
潤工社の ポンプ用部品
AH用継手 AFM 回転メスニップル AFMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64243937
品番
AFM-09
参考基準価格(税別)
¥544
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
ウレタンエアーホースAH用継手で回転メスニップル仕様です。
ウレタンエアーホースAH用
仕様
●適合チューブ内径(mm):6●接続口径:PT1/4●適合チューブ外径(mm):9●六角対辺(mm)本体:16●六角対辺(mm)取付けナット:14●材質/仕上:黄銅●注意:AH用継手の材質は黄銅です。●AH用継手の取付けは、袋ナットを手締め後、スパナで底当たりするまで締めつけて下さい。●原産国:日本●コード番号:383-6742
アズワン品番
67-2257-97