【レンタル】フルラインレーザー墨出器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64244315 品番 DSL-93RG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
低温時でも安定したラインを照射!
精度:±1mm/10m、防塵・防滴:IP54
レーザーラインを固定して使用可能
リチウム電池搭載。連続使用時間はアルカリ電池(4本)よりも約4.5倍長持ち!
振動の多い現場に強い電子整準方式!
電子整準はジンバル式に比べ、現場の振動や揺れに対してラインが揺れにくく安定した整準を維持します。

仕様●傾斜アラーム:範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音●水平・縦(たち)ライン精度:±1mm/10m●全方向水平ライン:(照射角360°) セット内容本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、取扱説明書(本体)、取扱説明書(受光器)、収納ケース、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用) 電源リチウムイオン充電池 本体寸法(mm)130×147×208 本体質量(kg)約1.55(充電池含む) 直角精度90°±0.012° 光源ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色) 使用レーザー水平ライン4方向、たちライン4方向、地墨点、鉛直 自動補正範囲約±3.5° ライン幅(5m地点)約2mm ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 防塵・防滴IP54 光出力1mW以下 電池寿命(全点灯時)連続約5時間 レーザークラスクラス2 作業範囲(m)【屋内使用時】 約10、【受光器使用時】 約20 回転角度(°)本体:360、全角にわたって微調整可 動作温度範囲(℃)-10〜+40 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
北海道地方数量1につき ¥10,080 / 税込 ¥11,088
沖縄地方数量1につき ¥14,400 / 税込 ¥15,840
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする