【レンタル】小型水中ハイビジョンテレビカメラ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64244559 品番 FM-5100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

小型水中ハイビジョンテレビカメラ FM-5100は下記の特長があるレンタル商品です。
旋回装置が一体化したフルハイビジョン対応の水中カメラ
360°エンドレスに回転可能、上方向約45°、下方向約90°まで可動
高輝度LEDライトが2つ付属し、カメラの動きに連動
モニター内蔵のトランクケース型で、コントローラーが付属
HDMI出力端子があり、外部モニターや、レコーダーに接続可能

仕様●パン:左右エンドレス回転●外部モニター接続コネクタ:HDMI、1080P出力 セット内容カメラヘッド、カメラケーブル(50m)、HDMIケーブル(1.5m)、録画器、microSDカード(128GB)、SDカードアダプター、USBケーブル(録画器用)、ACアダプター(録画器用)、電源ケーブル(制御器用)(3m)、取扱説明書(カメラ)、取扱説明書(録画器)、収納ケース(カメラヘッド用)、制御器(液晶モニター付)、収納ケース(制御器一体型) 質量(kg)約4.8、気中 約6(ケーブル込み) 約2.3(本体のみ)、水中 約0.7(本体のみ) 電源(V)AC100±10% 角度(°)チルト:上 約45、下 約90 レンズf=4.0mm 解像度1920×1080(1080P) 視野角水平:約73°(気中) ケーブル50m、外径約8mm ライト種類高輝度LED(2灯、調光付き) 撮像素子1/2.8"カラーCMOSセンサ フォーカス約2cm〜∞ 画素数243万画素 モニタ10.1インチ液晶モニター 耐水圧(MPa)0.5(水深約50m) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,480 / 税込 ¥9,328
北海道地方数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
沖縄地方数量1につき ¥15,520 / 税込 ¥17,072
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする