【レンタル】電子天秤

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64244726 品番 GF-6002A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

SHS(Super Hybrid Sensor)搭載
新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1秒。
クッキリ見やすい蛍光表示
周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスを防ぐます。
データメモリー機能
最大40個の計量値、最大20個の単位質量のいずれかを記憶できます。
計量値はあとでデータの確認や一括出力が可能(校正結果は一括出力のみ)。
自己点検機能
天びん自身で動作の点検をします。
操作ステップカード
見易く簡単な取扱説明書がいつも本体のそばにあって安心です。
床下ひょう量
床下ひょう量により、磁気をおびたものの測定も可能です。
大型計量皿
使いやすく、管理維持もしやすい大きな角型ステンレス皿128mm×128mmを採用。
コンパレータ表示
2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。
動物計量
計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。
ひょう量インジケーター
ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。
個数モード
面倒で手間のかかる、個数を数える作業も正確で簡単に行えます。
パーセントモード
基準となる質量を100%とした時に、計量値がどの程度の割合になるかを表示します。
はかりこんだり、試料のバラつきを見る時に便利です。
水平器
水平器と調整用足コマを本体前面にもってきましたので、水平調整がしやすくなりました。
GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。
日常の保守点検の記録管理が便利です。
RS-232C標準装備
インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
防塵設計
紛体計量も安心の防塵仕様(IP54相当)です。また、天びん本体はアルミダイキャスト製で、耐薬品性に優れています。
オートパワーオン・オフ
電源を投入するとON/OFFキーを押すことなしに計量モードに入ることができ、自動機への組み込みに最適です。
また、10分間使用しないと、自動的に表示をオフする機能もあります。

仕様●安定所要時間(FAST設定時の代表値)(g):約1.0秒(50:約0.8秒)●感度ドリフト(10〜30℃):±2ppm/℃●個数モード(サンプル数)(個):5、10、25、50、または100●個数モード(計数可能最小単位質量)(g):0.01●再現性(標準偏差):0.01g セット内容プリンタ(AD-8121B)、ACアダプタ、通信ケーブル(1m)、25ピン-9ピン変換コネクタ、記録紙(予備)、インクリボン(予備)、取扱説明書(プリンタ)、収納ケース、単3電池×4本 質量(kg)約5 電源ACアダプタ(付属:AX-TB248)または、充電バッテリ(別売GXA-09 ※出荷時オプション) ひょう量(g)6,200 最小表示(g)0.01 計量皿寸法(mm)165×165 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×317×93 動作温湿度範囲+5〜+40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性±0.03g 表示書き換え間隔5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能RS-232C(D-Sub9Pオス)、USB(ミニBタイプ/一方向・双方向切替) 表示モードg(グラム)、mg(ミリグラム)、PCS(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)※、比重 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする