【レンタル】管内カメラGラインスコープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64244821 品番 GLS-R2820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

管内カメラGラインスコープGLS-R2820の一番大きな特長は、カメラの解像度の高さと鮮明なモニターです。
前モデルの「GLS-2820」をレンタルされたことがある方はその画質の良さをご存じだと思いますが、
こちらの管内カメラGラインスコープGLS-R2820は約200万画素というさらなる画質の高さを実現しています。
これは管内カメラとしては最高レベルの解像度となっており、管の内側をよりくっきりと映し出すことができるようになっています。
また、撮影した管内の画像をPCに取り込む際の解像度も各段に向上しており、より鮮明な画像を保存することができます。
管内カメラGラインスコープGLS-R2820のさらなる特長としては、距離表示が画面右下に出るようになっており、
0mから20mの間で3〜4cm間隔で距離を簡単に把握することができます。
距離のリセットも画面タッチですぐにできるため、基準点からどれだけ離れた位置に異常があるのかという特定が容易になっています。
その他にも、縦向きでも横向きでも置くことができるため、レンタルされた際に柔軟な取り回しが可能です。

用途
管内カメラGラインスコープGLS-R2820は、管内の検査や調査用途で幅広い分野においてレンタルしていただけます。
防水規格を満たしており、排水管やプラントの配管、上下水道管、空調ダクトと、
径などの条件が合えばさまざまな配管の検査・点検にご使用が可能です。
管内カメラGラインスコープGLS-R2820のレンタル
仕様●LCDモニタ:5型TFTタッチパネル液晶カラーモニタ●TV方式:NTSC方式準拠●距離表示:3〜4cm刻みで表示●曲管通過能力:90°エルボ2箇所程度(Φ40mm〜) セット内容本体、microSDカード(64GB)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、SDカードアダプタ、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)4.9 電源(V)内蔵リチウムイオン電池、AC100 50/60Hz(ACアダプタ使用) ケーブル長(m)20(有効長19 寸法(Φmm)28 最小曲げ半径(mm)R=100(常温にて) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×195×355 保存方法microSD CLASS10以上 適合管径(Φmm)30〜110 照明白色LED10灯 消費電流(A)0.4Cアダプタ使用時/充電時) 動作環境温度:0℃〜+40℃ 保存形式静止画:JPEG形式、動画:mp4形式 撮像素子約200万画素(フルHD)、CMOSカラーセンサー 防水性水中形防水構造 JIS-IP 68 水深20m 画角気中:約150°(レンズ性能値) ケーブル径(Φmm)Φ6.6 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする