【レンタル】デジタル重量台秤(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64245049 品番 ITB-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

デジタル重量台秤ITB-150の特長として、省電力ながらパワフルな稼働力が挙げられます。
レンタル先の現場でも2本の単一乾電池で計量することができ、最長使用時間は700時間に及びます。
乾電池の数量はメーカー従来品の6本から大きく省電力化しており、環境に配慮されています。
さらに環境負荷物質の低減も同時に実現しており、エコで省電力な電子天秤と言えます。
また、デジタル重量台秤ITB-150は使いやすさが抜きんでており、見やすい液晶表示も特長の一つです。
表示部の文字は縦幅36.5mmとなっており、計量結果数値を大きく・見やすく表示します。
レンタルシーンを問わない使いやすさが魅力です。

用途
デジタル重量台秤ITB-150は製造業現場に限らず、様々なシーンでの計量用途でレンタルされています。
30kg〜150kgのひょう量が適した現場で、是非ご活用下さい。
消費電力(W)0.07(0.025A) ひょう量(kg)(切替)30/60/150 本体質量(kg)15 目量(g)10/20/50 表示方式液晶表示 使用電源乾電池 単1形×2本(標準装備) 計量方式電気抵抗線式 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530 風袋引き範囲〜29.99kg/〜59.98kg/〜149.95kg 精度等級V級 計量精度1/3000 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,440 / 税込 ¥5,984
北海道地方数量1につき ¥6,400 / 税込 ¥7,040
沖縄地方数量1につき ¥9,760 / 税込 ¥10,736
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする