【レンタル】デジタルコーンペネトロメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64245277 品番 KS-228
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

デジタルコーンペネトロメーターKS-228は下記の特長を備えたレンタル商品です。
貫入作業者が1人で読み取り可能
測定値は荷重計上部の操作パネルに表示されるため、作業者一人でも数値の確認やゼロ設定が行えます。
サンプルホールド機能を搭載
測定中にホールドボタンを押すことで、その瞬間の荷重値の表示を保持できます。簡単かつ正確な数値確認が可能です。
デジタル表示により貫入荷重の数値が確認でき、測定精度は±1%に保たれています。
セレクタースイッチで簡単モード切替
操作パネルのセレクタースイッチを使い、「荷重モード」と「コーン指数モード(大・小)」の切替がスムーズに行えます。
偏荷重に強い
従来機では両手の力のかけ方にムラがあると偏荷重が生じ正確な計測ができませんでした。
本製品は偏荷重の掛からない構造を採用しており、安定した測定が可能です。
現場での扱いやすさ
組み立て式でコンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。
電源は単4アルカリ乾電池2本で動作するため、電源確保が難しい現場でも使用できます。
高耐久のロードセルを採用し、衝撃や過負荷にも強い構造です。
さらにIP64相当の防水性を備えており、多少の雨天でも問題なく使用できます。

セット内容本体、ロッド(50cm)×9、先端ロッド(43.5cm)、先端コーン 大(底面積6.45cm2)、先端コーン 小(底面積3.24cm2)、スパナ(12)×2、スパナ(23)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×2 質量(kg)約2.7 質量(g)コーン(小)約90、コーン(大)約130 直径×長さL(Φmm×mm)ロッド(9本:16 × 500、先端ロッド:16 ×500(コーン含む) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 × 83 × 105 最大荷重(N)1000 電源(個)単4アルカリ乾電池 × 2 電池寿命連続点灯:3000時間 液晶表示文字高 12.7mm 最小表示(N)1 面積(cm2)底/コーン(小):3.24、底/コーン(大):6.45 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする