エアシリンダ DSBF DSBF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64245364 品番DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R
参考基準価格(税別)¥75,600 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Festo ISO シリンダ DSBF-C-63-125-PPSA-N3-R は、ストローク 125 mm、ピストン径 63 mm、クッション付きです。PPS 。Festo ISO15552 に準拠しています。ストロークが 125 mm です ピストン径: 63 mm クッション性。PPS

仕様●ストローク:125mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:202-1139 アズワン品番65-8023-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする