【レンタル】レベルプレーナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64245478 品番 LP610J-DBD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

水平精度10"(1.5mm/30m)という高精度モデルです。
ボタン一つで機械がすばやく水平を出し、スピーディーに作業を開始できます。
標準付属の受光器LR200との組み合わせで、±0.5mmという高精度な水平出しを行えます。使用範囲は、直径500mと広範囲で活躍します。
可視光赤色レーザを照射しますので、離れた場所でも回転の確認ができます。
本体質量2kgのコンパクトボディは、防塵・防水性能IP56と高い耐環境性能を誇ります。
衝撃や大きな振動で機械が傾くと、自動的にレーザ照射を停止するH.I.アラート(傾斜警告)機能を搭載しています。

仕様●H.I.アラート機能:あり●オートパワーカットオフ:最終受光時から約30分後●ビーム水平精度:10"(±1.5mm/30m)●警告表示:整準範囲外警告、バッテリーロー、勾配設定範囲外警告●射出出力:5mW以下●受光ブザー:ブザー音量:大 /小 /OFF、選択可●受光範囲:90mm(数値読み取り範囲:70mm) セット内容本体、受光器、ロッドクランプ、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)1.8(電池含まず) 品番LS-100D 質量(g)170(電池含まず) 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源単1乾電池×4本、単3乾電池×1本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×211×205、135×69×25 連続使用時間(時間)20℃:約45(アルカリ乾電池使用時) 、25℃:約100(アルカリ乾電池使用時) 光源半導体レーザーダイオード 波長635nm(可視光) 測定範囲(m)直径 約2〜800 ローター回転数(min-1[r.p.m])600 防塵防水性能IP67(JIS C 0920:2003)、IP66(JIS C 0920:2003) 気泡管内蔵 検出精度0.5mm/1.0mm/2.0mm/5.0mm/10.0mm(切替式) LED上:オレンジ、中央:グリーン、下:レッド レーザークラスクラス 3R(JIS C6802:2014) 液晶表示表裏両面、受光位置9段階表示 自動整準範囲±5° サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,480 / 税込 ¥9,328
北海道地方数量1につき ¥10,560 / 税込 ¥11,616
沖縄地方数量1につき ¥15,680 / 税込 ¥17,248
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする