【レンタル】プロフォメーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64245837 品番 PM8000Basic
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

プロフォメーターPM8000Basicの特長は、電磁パルス誘導技術を用いてコンクリート構造物の非破壊検査を効率的に非破壊検査できること、
無線プローブとiPadを使った現場での解析と可視化、さらにクラウドを活用したデータ共有が可能なことです。
測定原理は、プローブ内のコイルに電流パルスを流すことで磁場を発生させ、その磁場が誘導性材料の表面に渦電流を誘起する仕組みです。
鉄筋に近づくと渦電流が強まり、逆方向の磁場が生成されるため、この発生する電圧変化を検出することで
筋の位置やかぶり厚さを高精度に測定可能です。
鉄筋や金属の磁性材料の探査や鉄筋の診断を効率的に行える、小型・多機能・高性能なレンタル商品です。
精度
鉄筋かぶり表示、鉄筋ピッチ表示、自動かぶり補正機能を搭載しています。
人間工学
完全ワイヤレスで小型ケースで最軽量級サイズです。
生産性
作業現場でデータの解析およびデータの可視化が可能です。
クラウドを使ってデータを共有することが可能です。

用途プロフォメーターPM8000Basicは、橋梁・トンネル・カルバートの品質検査をはじめ、建築用PC製品やPC床版の品質検査、宅地用擁壁の品質検査、ブロック塀の鉄筋探査、住宅の瑕疵検査、さらにはALC板の品質検査など多岐にわたるニーズに対応可能で、幅広くレンタルされております。 仕様●エンコーダ精度:±0.5mmもしくは測定長さの0.5%●かぶり測定深度:185mm (配筋状態による)●かぶり測定精度:±1mm〜4mm (かぶりおよび配筋状態による)●最大スキャン速度:0.5m/秒●最大ラインスキャン距離:1,000m●質量(サイズ):カートあり:690g、250×130×45mm、カートなし:300g、190×75×45mm●鉄筋径推定精度:±鉄筋サイズ(配筋状態による)●鉄筋径測定深度:最大63mmのかぶりまで セット内容本体、ストラップ、PM8000用カート、充電式単3電池×2本(本体用)、充電器、USBケーブル(充電器用)、ACアダプター(充電器用)、取扱説明書、収納ケース(テストブロック付)(本体用)、タブレット、USBケーブル(タブレット用)、ACアダプター(タブレット用)、収納ケース(タブレット用) 電源単3充電池(NIHM)2本で8時間 接続無線 (Bluetooth) 測定原理電磁誘導法 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする