【レンタル】電磁式アナログ膜厚計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64246248 品番 Pro-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

電磁式膜厚計Pro-Wの一番の特長は、小型で軽量な点です。
高性能でありながら片手で簡単に持ち運びができ、電池駆動なのでわずらわしいコードもありません。
レンタルしてすぐにお使いいただけます。直感的にわかりやすいアナログメータータイプです。
また、電磁式膜厚計Pro-Wにはダイヤル部分のカバーが標準で付いています。
予期せぬ接触などでの調整点のずれが起きにくい仕様です。
※温度の変化や使用環境によって起こるメーター部の指針のドリフトを防ぐ効果はありません。

用途
塗装(橋梁・船舶・鋼管などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什器機類など)
ライニング(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)
メッキ※(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)
※電解ニッケルメッキを除く
メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など
樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)
セット内容本体、プローブ、ゼロ板、標準厚板(200μm・2mm)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×6本 測定範囲0〜500μm・0.2〜5mm 質量(g)約470(乾電池除く) 電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5×6本 使用温度(℃)0〜40(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式 プローブ2極式、磁極径=Φ6mm 極間=16mm、磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%、何れか大なる値 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137(※突起部含まず 測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※鋼、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む) サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする