【レンタル】視程計セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64246327 品番 PWD20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

視程を測るすべてのエリアで
視程計PWD20の視程測定範囲は10m〜20000mです。長距離の視程まで測定できますので、港湾や沿岸水域、
ヘリポートなどの視程測定が必要な場所で広く使用できます。
PWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、
トータルでも非常に軽量な造りになっています。電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。
一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。※ センサー〜ロガーまでのケーブルの長さは約7mです。
記録について
センサーから受信した視程データおよびエラーコードは、一旦ロガーの内部バッファメモリに蓄積され、
メモリが一杯になるとCFカードに書き込みが行われます。※エラーの有無によりバッファメモリが一杯になるまでの時間が変動しますので、
一定間隔で書き込みを行っているわけではありません。ご注意ください。

仕様●シリアル出力:RS232C、RS485●測定範囲精度:10〜10,000mにおいて±10%、10,000〜20,000mにおいて±15% セット内容視程計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4)、センサーケーブル、センサー取付けプレート一式、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式、ロガー(SDカード、ACアダプター付)、カードリーダー、ソフト・ドライバ(CFカードの場合)、取扱説明書 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-40〜+60 電源(V)AC100 消費電力(W)3、ヒーター:65 電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC アナログ出力0〜1mA、4〜20mA 測定方法前方散乱方式 使用湿度範囲0〜100%RH 測定範囲(m)10〜20,000 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)40.4×69.5×19.9 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする