【レンタル】現在天気計セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64246397 品番 PWD22&TAMAPOD-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

視程減少時の要因を明示、降水タイプ判別、降水強度検知、降水量/降雪量算出
一般気象、航空気象への適用
PWD22は天気の判別機能に加えて、視程測定範囲が10mから20000mです。この視程測定範囲は一般の気象観測や航空気象観測に対応します。
また、非常に消費電力が小さいため、特に低電力の自動気象ステーション用にお勧めです。
雪やみぞれのように凍結した降水を分類して検知できるPWD22は、道路交通や航空運行の安全確保のために、
天候悪化時には迅速な警報発令を可能にします。PWD22はヴァイサラRAINCAP(レインキャップ)感雨センサを
2個備えており、弱い霧雨まで検知できます。また航空気象用システムで採用されているWMOのMETARコード様式で
天気をレポートできるため、システムへの組み込みが容易です。
設置、取り付け
PWD20は長さ70cm程のアームにすべてのセンサが搭載されています。
各部分がそれぞれコンパクトに出来ており、トータルでも非常に軽量な造りになっています。
電源や信号ラインは接続が容易なコネクターになっています。一般的なサイズのポールやマストに様々な形で取り付けることができます。
ロガーTAMAPod S-PW
手のひらサイズで簡単操作&小型軽量な記録計

仕様●GND:シグナルグランド、電源グランド(シグナルGNDと絶縁してください)●NC:未使用●Rx:センサのRx信号●Tx:センサのTx信号●シリアル出力:RS232C、RS485●データ記録:CFカード、CSVファイル形式●データ長:8Bit●パリティ:なし●ファイルシステム:FAT16●レポート様式:WMO4680(SYNOP)コード表、WMO4678(METAR)コード、WMOコード表4680より49コード、NWSコード表●記録インターバル:1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30秒・1,2,3,4,5,6,10,12,15,20,30,60分●降水測定:【測定項目】 降水強度、降水量、降雪量、【検出感度】 10分以内に0.05mm/h●受信データ:データメッセージ●信号:内容●測定範囲精度:10〜10000mにおいて±10%、10000〜20000mにおいて±15%●適合カード:2Gbyte以下●天気分類:降水タイプ7種類(雨、氷雨、霧雨、霧氷雨、みぞれ、雪、雹)、霧、ミスト、靄(煙性、砂性)、晴れ セット内容現在天気計センサー(ボルト・スプリングワッシャー×4 プレート×1付)、センサーケーブル(ケーブル長7m)、センサー取付けプレート一式(プレート2種類)、ボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー一式(ボルト(長)×4、ボルト(短)×4、ワッシャー×4、スプリングワッシャー×8)、ロガー(SDカード(2GB)、ACアダプター付)、カードリーダー、取扱説明書(センサー用、ロガー用) 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-40〜+55 電源(V)12〜50DC、DC9〜DC35 消費電力(W)6、オプションヒーター:65、PL111:2 電源ヒーターオプション用別:24VDC/VAC 外形(mm)230×83×35 ただし突起物は除く アナログ出力0〜1mA、4〜20mA 測定方法前方散乱方式 消費電流(mA)消費電力DC12V時:待機タイキ時 10、通信時 90、カード書込コ時 150 使用湿度範囲0〜100%RH 測定範囲(m)10〜20000 入力電源DC12V インターフェイスUSB(miniBコネクタ) 通信速度19200BPS ストップ1Bit 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)43.2×69.5×22.2 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1につき ¥5,760 / 税込 ¥6,336
沖縄地方数量1につき ¥9,120 / 税込 ¥10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする