スターリングニトリル エクストラグローブ 1箱(100枚入)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード64246457 品番53139
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

ロングタイプで袖口までしっかりカバーすることが可能です。
「天然ゴムの特性を有するニトリルゴム」の特許素材です。(特許番号 P2008-545814A)
従来のニトリルグローブに比べ伸縮性(従来品の1.5倍以上)があり、優れた操作性を実現します。
長時間の装着でもムレにくい素材となっています。
突き刺し強度に優れているため、動物実験などにおすすめです。

仕様左右兼用、滑り止めのエンボス加工、材料・包装に環境負荷物質を含みません。天然ゴムラテックスフリー・パウダーフリー※アレルギー体質の方で万一アレルギー症状が現れるときは使用を中止してください。 材質ニトリル 厚さ(mm)中指先0.09/手のひら0.08/袖0.06 サイズM 入数(枚)100 規格ウィルス透過性試験での最高水準をクリア、ピンホール試験最高レベル(AQL1.5)をクリア、化学防護手袋の安全性基準「T8116(JIS規格)/ASTM F739(国際規格)/ASTM D6978(抗がん剤耐性試験規格)」に準拠・適合 全長(cm)30.5 アズワン品番65-9619-35 粉有無パウダーフリー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする