エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの びん/容器類
エスコの ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
ポリ容器(クリアー)Φ71.0x132mm/350mL EA508AF-38シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
64246615
品番
EA508AF-38B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,064
販売価格(税別)
¥
8,240
バスケットに入れる
本体は透明性に優れています。
仕様
●容量(mL):350●胴径(mm):71●高さ(mm):132●入数:10個●材質:本体 / ポリスチレン(PS)、キャップ / ポリエチレン(PE)●内径:71mm●重量:100g●ふたは、ねじ式
アズワン品番
65-9260-68