【レンタル】サーフテスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64246720 品番 SJ-310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

大型液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現
大形液晶タッチパネルを採用し、簡単操作を実現
使用頻度の高い測定スタートボタンなどは、耐環境性に優れた丈夫なシートキーで行います。
大容量バッテリーを搭載
大容量バッテリを搭載し、フル充電時には約600回の測定が可能
フル充電時には、サーフテスト SJ-310は約1500回の測定が可能です。
また、持ち運びに便利なキャリングケースも標準付属しており、機動性に優れます。
漢字表記の日本語印字可能な高品位、高速プリンターを本体に内蔵しています
測定本体へ5種類の測定条件を保存や、別売のメモリーカード(コンパクトフラッシュ)を使用すると、
測定条件、測定データ、統計データなどの保存も可能です。
メモリーカードにはCSV形式で測定データも保存できますので、パソコンでデータを読み込み、
表計算ソフトでもデータをご利用いただけます。

仕様●カットオフ値:【λc】0.08、0.25、0.8、2.5、8mm、【λs】2.5、8 μm●グラフ印字:BAC、ADC●コードNo:178-570-11●スキッド曲率半径:40mm●スキッド力:400mN以下●データの保存:内蔵メモリ: 測定条件(10件)、メモリカード(オプション): 測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、、テキストデータ10000件、 統計データ500件、機器設定状態のバックアップ1件、トレース10データ保存10件●外部入出力:USB I/F、Digimatic 出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●記録倍率:【縦倍率】×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、×2K、×5K、×10k、×20k、×50K、×100k、AUTO・【横倍率】×1、×2、×5、×10、×20、×50、×100、×200、×500、×1K、AUTO●区間数:×1, ×2, ×3, ×4, ×5,×6, ×7, ×8,×9, ×10, 任意(0.3〜16.0 mm: 0.01 mm間隔)●検出器退避機能:スタイラスUP●省電力機能:オートスリープ (30〜600秒で任意設定) 機能●測定可能回数:約1500回(使用条件、環境などにより異なる場合あり)●測定条件の保存:電源OFF時の条件を保存●測定速度:【測定時】0.25mm/s, 0.5 mm/s, 0.75 mm/s、【リターン時】1mm/s●測定力:0.75mN(0.075gf)●対応規格:JIS'82/JIS'94/JIS '01/ISO '97/ANSI/VDA●底面部形状:V溝形状●統計処理:1パラメータについて最大値、最小値、平均値、標準偏差、合格率、度数分布表●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さモチーフ曲線、うねりモチーフ曲線 セット内容本体、キャリングケース(本体装着)、駆動検出部、タッチペン、ACアダプタ、電源ケーブル、予備記録紙、接続ケーブル、検出器、支持足、平面用ノーズピース、円筒用ノーズピース、粗さ標準片、マイナスドライバー、六角レンチ、簡易通信プログラム、RS-232Cケーブル、取扱説明書、取扱説明書 材質触針先端:ダイヤモンド 長さ(mm)基準:0.08、0.25、0.8、2.5、8、任意:0.30〜16.00 寸法(mm)駆動範囲:21 電源バッテリー(Ni-H充電電池)、ACアダプターの2電源方式 角度(°)円すいのテーパ:60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【演算表示部】275×109×198、【駆動部】115×23×26.7(検出器未装着) フィルターGaussian, 2CR75, PC75 プリンターサーマルプリンター内蔵 測定範囲(μm)360 (-200 〜 +160 校正数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式 充電時間約4時間(周囲温度により異なる場合があります) 検出方法差動インダクタンス方式 カスタマイズ表示、演算させたいパラメータを選択可能 合否判定最大値ルール/16%ルール/平均値ルール/標準偏差 パラメータRa, Rc, Ry, Rz, Rq, Rt, Rmax 1, Rp, Rv, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, Rsm, Rz1max 2, S, HSC, RzJIS 3, Rppi, RAa, RAq, Rlr, Rmr,Rmr(c), Roc, Rk, Rpk, Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, λα, λq, Lo, Rpm, tp 4, Htp 4 R, Rx, AR, W, AW, Wx, Wte カスタマイズ可能 画面寸法(mm)液晶:117.8×88.2 先端半径(μm)曲率:2 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする