170g ドライペット コンパクト容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64246737 品番EA941A-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥170

コンパクトで場所をとりません。
液がたまるタイプなので、つめかえ時期がはっきりわかります。
薬剤袋を使用しているので、容器の中を汚さず、つめかえが簡単です。

仕様●内容量(1個):170g●有効期間:3〜5ヶ月●サイズ:235×70×55(H)mm●除質量:350mL(25℃、湿度80%の場合)●成分:塩化カルシウム●押入れ・クローゼット・下駄箱・流しの下などの湿気取りに●つめかえができるので、ゴミが少なく経済的 アズワン品番65-9314-94

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする