【レンタル】おんどとり

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64246991 品番 TR72A2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

おんどとり TR72A2は下記特長を備えたレンタル商品です。
ALM、Max・Min表示
本体の液晶画面に、2チャンネルの測定値と、チャンネルごとに最大最小値を表示します。
警報有無の確認も[ALM]マークで可能です。
多様な通信方式
無線LAN/Bluetooth(R)/USBの通信に対応しており、使用環境に合わせたデータ通信が可能です。
クラウドにLANで自動送信
無線LANにより、記録データをおんどとり Web Storageへ自動送信して警報監視。
パソコンやスマホなど複数の端末から閲覧可能。
HTTPS通信に対応しており、セキュアなネットワーク環境でも安心して使用できます。
※無線LANの使用にはインターネット接続が可能なLAN環境が必要となります。
Bluetooth(R)通信
iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリを使用し、直接Bluetooth(R)通信で設定、データの確認、レポート出力などの操作が可能です。
USB接続
ネットワークを使用しないシンプルなデータ管理が可能です。
データ閲覧
おんどとり Web Storageへの自動送信に対応し、警報監視や複数端末からの閲覧が行えます。
※おんどとりWeb StorageはT&Dが提供する無料のクラウドサービスです。
※使用には、インターネット接続ができるLAN環境が必要です。

仕様●データ記録容量:30000×2ch●警報の確認方法:Eメール, Push通知, モバイルアプリ, ブラウザ●主な精度:【温度】±0.5℃、【湿度】±5%RH(at25℃, 50%RH) セット内容本体、温湿度センサ(THA-3001)、USBケーブル、通信ソフト(TR7 for Windows T&D Graph)、取扱説明書(本体)、取扱説明書(簡易)、収納ケース、単3電池×2 質量(g)約55 電源単3アルカリ電池×2, USBバスパワー 測定範囲(℃)【温度】0〜55、【湿度】10〜95%RH 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×78×26 表示現在値, 最大値, 最小値, ALM表示, 電池残量警告, その他 測定対象温度, 湿度 通信方式無線LAN, Bluetooth 4.2 (Bluetooth Low Energy), USB通信 動作温湿度範囲温度-10〜60℃、湿度90%RH以下 結露しないこと 電池寿命約5日〜18ヶ月 (送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日〜18ヶ月 記録モードエンドレス/ワンタイム 防水性なし 記録間隔15通り 1秒〜60分 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする