ワゴジャパン
ワゴジャパンの 制御機器・PLC・リレー
ワゴジャパンの リレー
ワゴジャパンの リレーその他関連用品
リレーソケット DINレール、ねじ固定式 14
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64246999
品番
858-100
参考基準価格(税別)
¥4,840
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
Wago 857シリーズリレーアクセサリ
Wagoの857シリーズリレー用アクセサリ製品です。ソケット、ジャンパバー、マーカーストリップなどがあります。
仕様
●電圧:250V ac●併用可能製品:リレー●コンタクト数:14●コード番号:135-7388
アズワン品番
65-8077-79