SAMTEC
ピンヘッダ 4極 2.54mm 2列 1セット 300個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(300個)
注文コード
64247087
品番
TSM-102-01-T-DH-P-TR
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6038
アズワン品番
65-7705-19
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表