【レンタル】汎用振動計

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64247201 品番 VM-82A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。
電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。
また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。
見やすい液晶画面
液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。
周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。
過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、
オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。

用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。 仕様●データメモリー:最大1,000個(000〜999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1〜100%●ピックアップ感度:0.10〜0.99、1.0〜9.9、10〜99mV/m/s2●メモリーアドレス:000〜999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02〜200m/s2 EQ PEAK 1Hz〜5kHz、【速 度(VEL)】0.3〜1000mm/s RMS 3Hz〜1kHz・0.1〜1000mm/s RMS 10Hz〜1kHz、【変 位(DISP)】0.02〜100mm EQ PEAK 3Hz〜500Hz・0.001〜100mm EQ PEAK 10Hz〜500Hz●測定表示:表示範囲 001〜128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示 セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本 寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49 質量(g)振動ピックアップ:45 電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション) 構造せん断形圧電式加速度ピックアップ 本体質量(g)約270(電池含む) 感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz 使用時間アルカリ電池:約30時間 測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0〜9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm 使用温湿度範囲【ピックアップ】-20〜+70℃ 90%RH以下、【本体】-10〜+50℃ 90%RH以下 周波数範囲1Hz〜5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz〜1kHz、3Hz〜5kHz、1Hz〜100Hz、3Hz〜20kHz、【速 度(VEL)】10Hz〜1kHz、3Hz〜1kHz、【変 位(DISP)】10〜500Hz、3〜500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示 測定モードm/s2、mm/s、mm 過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。 振動ピックアップPV-57I 指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-p バックライトLEDによる 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする