暑熱対策AIカメラ カオカラ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64247359 品番KA-A01
参考基準価格(税別)¥368,000 販売価格(税込) ¥404,778
販売価格(税別)
367,980

暑熱下での対応支援システムです。タブレットに顔を近づけ撮影することで、顔にあらわれる顔色、表情、発汗などの状態を推定し、外部の暑さ指数情報と統合して判定結果を提示。体調変化に気づきを与えます。取得した結果の履歴は、管理画面にて一元的に確認が可能で、管理者は現場全体および個々の状況を把握できます。

質量(g)約491 記録方式動画:MP4、静止画:JPEG 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約170×246×8.2 使用可能温度範囲16〜35℃ 解像度1920×1200ピクセル 寸法(inch)(カメラ)アウトカメラおよびインカメラ共に1/4、(ディスプレイ)10.1 バッテリー容量(mAh)65000 画素数アウトカメラおよびインカメラ共に約800万画素 アズワン品番60-9592-99 搭載OSAndroid OS v.12 無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac 準拠
注意
※タブレットの設置環境として、極端な高温・低温な場所、および高湿度な場所は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする