アルミ枠ホーローホワイトボード LL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64247395 品番HWB002
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高品質な日本製ホーローを採用。長く美しく使えるホワイトボードで、なめらかな書き心地と消しやすさに加え、耐傷性にも優れています。JFEホーローならではの品質で、表面は平滑で消しやすく、ガラス質の硬い塗膜により摩耗や衝撃にも強く、錆の心配もありません。便利な可動式トレー付き。用途に合わせて位置を変えられて便利です。縦横両用、マグネットにも対応。

材質アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS), ホーロー 質量(kg)約3.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×13×600 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)860×560

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする