Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の 看板・POP・掲示用品
Asmix(アスカ)の パネル/ボード/イーゼル
Asmix(アスカ)の イーゼル
木製三脚イーゼルH型 木目
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64247420
品番
EAS04WD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
3本の横木と額受け板で支えるから安定性が高い。
用途
A4〜B1サイズまでのボード類の掲示に。
寸法(mm)
幅610×奥行き740×高さ1150
耐荷重(kg)
掲示物:5
適合寸法(mm)
ボード:W210〜800×H250〜1100×D30まで