デスクワゴン ワイド2段 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64247499 品番DWG04W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

ワイドなのに小回りの利くコンパクトなサイズ。デスクサイドの収納や作業台としても活躍!たっぷり収納してもスムーズに動くキャスター付き。座ったままでも操作でき、ストッパーで固定すれば安定した収納としても使えます。

用途コンパクトながら収納力抜群!A4ファイルを最大8冊収納でき、デスク下にも収まる使い勝手の良さ 材質【天板(上)(下)】両面メラミン化粧板/パーティクルボード【フレーム】スチール【キャスター】PP 質量(kg)4.5 耐荷重(kg)【天板(上)(下)】各10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×260×520
注意
※お客様組立品です。説明書をよく読んで正しく組み立てて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする