Asmix(アスカ)
Asmix(アスカ)の デスク・テーブル
Asmix(アスカ)の ワークデスク・簡易テーブル
Asmix(アスカ)の ワークデスク
シンプルデスク幅800mm 木目/ブラック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64247508
品番
SDK80BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
無駄な装飾を省いたシンプル設計で広く使えるため、作業や収納などさまざまなシーンで活躍します。
材質
【天板】合成樹脂化粧MDF(メラミン樹脂)
質量(kg)
6.2
耐荷重(kg)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×720
注意
※お客様組立品です。説明書をよく読んで正しく組み立てて下さい。