仕様マイク内蔵、【対応言語】英語 , フランス語 , ドイツ語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ語 , ポーランド語 , ハンガリー語 , ロシア語 , チェコ語 , 日本語セット内容カメラ本体,USBケーブル,取扱説明書質量(g)220外形寸法(mm)107×73×27レンズ単焦点センサーサイズ:1/3.06(in)バッテリーリチウムバッテリー(内蔵)メモリー内蔵:なし、対応外部:MicroSDカード(最大128GB)ズーム4.4倍デジタルズーム解像度【ビデオ】(30FPS) 4K , 2.7K , FHD1080P , HD720P / (60FPS) FHD1080P , HD720P、24MP(補間) / 20MP(補間) / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP撮影範囲固定焦点 1M~無限遠 , オートフォーカス 5cm~無限遠フラッシュLED防塵防水性能IP68焦点距離(mm)25.5(35換算)オートパワーオフOFF / 3分 / 5分 / 8分接続端子USB Type-Cスピーカー内蔵モード【録画】タイムラプス , ループ録画ホワイトバランス自動記録ファイル形式静止画 JPEG , 動画 MOV液晶モニター前面:1.4in / 背面:2.9inフォーカス【モード】固定焦点 , オートフォーカス , フォーカスロック開放F値F2.2バッテリー容量(mAh)2500ISO感度設定自動撮影モードタイマー設定 , 連写設定 , フレームバッテリー稼動時間ビデオ 約2.5時間 / 写真 約2.5~3時間イメージセンサー13MP CMOSセンサー