用途写真撮影
仕様マイク内蔵、【対応言語】英語 , フランス語 , ドイツ語 , イタリア語 , スペイン語 , ポルトガル語 , オランダ語 , ポーランド語 , ハンガリー語 , ロシア語 , チェコ語 , 日本語
セット内容カメラ本体,USBケーブル,取扱説明書
質量(g)220
外形寸法(mm)107×73×27
レンズ単焦点
センサーサイズ:1/3.06(in)
バッテリーリチウムバッテリー(内蔵)
メモリー内蔵:なし、対応外部:MicroSDカード(最大128GB)
ズーム4.4倍デジタルズーム
解像度【ビデオ】(30FPS) 4K , 2.7K , FHD1080P , HD720P / (60FPS) FHD1080P , HD720P、24MP(補間) / 20MP(補間) / 12MP / 8MP / 5MP / 3MP
撮影範囲固定焦点 1M〜無限遠 , オートフォーカス 5cm〜無限遠
フラッシュLED
防塵防水性能IP68
焦点距離(mm)25.5(35換算)
オートパワーオフOFF / 3 / 5 / 8
接続端子USB Type-C
スピーカー内蔵
モード【録画】タイムラプス , ループ録画
ホワイトバランス自動
記録ファイル形式静止画 JPEG , 動画 MOV
液晶モニター前面:1.4in / 背面:2.9in
フォーカス【モード】固定焦点 , オートフォーカス , フォーカスロック
開放F値F2.2
バッテリー容量(mAh)2500
ISO感度設定自動
撮影モードタイマー設定 , 連写設定 , フレーム
バッテリー稼動時間ビデオ 約2.5時間 / 写真 約2.5〜3時間
イメージセンサー13MP CMOSセンサー