KB-651 油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック まめいた 64247587 KB-651 油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック まめいた 64247587 KB-651 油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック まめいた 64247587 KB-651 油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック まめいた 64247587 KB-651 油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック まめいた 64247587 KB-651 油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック まめいた 64247587

油汚れ・コゲ落とし洗剤用スティック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64247587 品番KB-651
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

ガスコンロ・レンジ・フライパン・換気扇のコゲつき、カチカチ・ベトつき油汚れのお掃除に。起毛ブラシでかき出す!油汚れ、コゲ落とし洗剤用。洗剤と一緒に使って、より効果的。こすれるヘラ付き。取り替え用シート付き。日本製。

用途キッチン 掃除用 柄付きブラシ クリーナー セット内容本体、スペアシート1枚 材質ハンドル/ABS樹脂、スポンジシート/ナイロン・ポリウレタンフォーム 寸法(mm)約25×20×185 耐熱温度(℃)80
注意
※洗剤は付属しません。
※専用洗剤の使用方法に従い、流水や拭き取る前後の気になる汚れ、汚れが残っている部分を本製品でこすってください。
※汚れがひどい場合は、さらに洗剤を使っていただき、上記のことを繰り返してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする