ミニボトル洗い

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64247666 品番KB-827
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

口径の小さい(30mm以上)ミニボトル洗い・コップ洗いに。コンパクトに折りたためるハンドル付きスポンジです。スリムなのでスポンジラックに置きやすく邪魔になりません。たっぷりな泡立ちで茶シブを落とす。底までしっかり汚れを落とすモコモコのネットです。

用途水筒洗い 柄付きスポンジ 材質ハンドル/ポリピロピレン・熱可塑性エラストマー、スポンジ/ナイロン・ポリウレタンフォーム・ポリエステル 寸法(mm)伸長時/約35×30×282、伸縮時/訳35×42×172 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする