オーエ
オーエの キッチン・調理用品
オーエの スポンジ
オーエの スポンジたわし
まんてんスポンジキッチン用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
64247779
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
泡立ち、洗浄力、水切れ、長持ち、使いやすさ満点!食器をキズつけにくいソフトタイプのキッチンスポンジ。抗菌加工。日本製。
用途
台所 食器洗い用
セット内容
ピンク2個・イエロー1個
材質
ポリウレタンフォーム
色
ピンク・イエロ
寸法(cm)
約6×11.8×3.5