ユニット
ユニットの 建設関係標識
ユニットの クレーン・玉掛け関係標識
玉掛関係標識
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
玉掛ワイヤロープの点検 今月の点検色は □色です
注文コード
64247928
品番
327-16【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
アウトレット
¥7,498
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色の部分にカラーマグネットを貼ることで、色管理ができる鉄板標識です。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
文字内容
玉掛ワイヤロープの点検 今月の点検色は □色です
取付方式
穴6
材質
鉄板(明治山)(穴6)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
738-1620
質量(kg)
2.3
寸法(縦×横)(mm)
600×900
注意
※327-15にはカラーゴムマグネットが付属されています。