ネジ 用途 D-Sub ねじロック 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード64248015 品番F-GSCH1/5-K126 / 1731120377
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,080
仕様●種類:メスねじロック●併用可能製品:D-Sub ねじロック●コード番号:213-4950 アズワン品番65-7521-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする