接続式端子台 QTC 2.5 Cliplineシリーズ 24A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64248024 品番3206445
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

II 2 G D Ex e II
KEMA 05ATEX2148 U
QT製品
クイックコネクト、IDC接続 フィードスルー端子台 システム障害を迅速に確認できる断面部を備えたクイックコネクトのナイフ遮断端子台 複数接続列の仕上げ用エンドプレート 光学及びエレクトリカルグループ分離用セパレータ

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:20 → 14 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:QTC 2.5 Clipline●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●モデル番号:QTC 2,5-TWIN●コード番号:803-3613 アズワン品番65-7531-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする