モニター付インターホン PATMOα(パトモ アルファ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64248050 品番GBM-2MA【ワケあり】
在庫数量:残り7点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥48,98039,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

空間に調和するコンパクトタイプ
バランスよく配置可能なデザイン
スマートな印象

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質自己消火性樹脂 最大消費電力(W)7.2 寸法(縦×横×奥行)(mm)217×122×23.5 モニタ3.5型液晶

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする