※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯
LED誘導灯B級BH型 壁埋込
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64248190
品番
FA40303CLE1【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁埋込型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
B級・BH形(20A形)
電球の種類
LED