REDSS-IP65-GR デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

REDSS-IP65-GR デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248233
REDSS-IP65-GR デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248233
REDSS-IP65-GR デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ NBK(鍋屋バイテック会社) 64248233

デジタルポジションインジケータ・液晶ディスプレイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個色(本体)GRIP等級65注文コード64248233品番REDSS-IP65-GR
3月30日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は53,980円となります。
参考基準価格(税別)¥49,600販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

カラー[[RDCS]]を使用することにより、Φ14mm以外に、Φ6・Φ8・Φ10・Φ12mmの回転軸にも対応できます。
電池格納部を前面に配置することにより、回転軸に取りつけたまま電池を交換することができます。電池の交換作業には付属のヘクサロビュラレンチ[[SKX-6]]をご利用ください。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。

材質(本体)ナイロン6(各色)、(ハブ)SUS304、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(Oリング)、(シール)最高回転数(min-1[r.p.m])1000色(本体)GRIP等級65
注意
※故障・破損の原因になるため、急加速・急停止および性能表内の最高回転数(min-1)を超える速度での使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする