BIG DAISHOWA
BIG DAISHOWAの ツーリング
BIG DAISHOWAの チャック
BIG DAISHOWAの ミーリングチャック
ハイドロチャック スーパースリムUPタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
把握径(Φmm)
4
ホルダ長さL(mm)
40
注文コード
64248506
品番
HSK-E25-HDC4S-40UP【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
アウトレット
¥78,980
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
把握径・ホルダ長さL
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
把握径(Φmm)
4
刃径(mm)
4
ホルダ長さL(mm)
40
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。