ナイロン結束バンド 難燃性黒

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 幅(mm)4.8 注文コード64248628 品番PLT2S-M60【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥24,98013,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

難燃性のナイロン結束バンドです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(mm)188 最大結束径(Φmm)48 トラスコ品番818-0390 幅(mm)4.8 厚さ(mm)1.3 用途ケーブルの結束。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質難燃性ナイロン66 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)-40〜100 引張強度(N)222 使用場所屋内 特性難燃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする