※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シム
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の シムプレート
プラレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
トラスコ品番
646-7269
注文コード
64248671
品番
10177395【ワケあり】
在庫数量:残り30点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥539
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
用途
ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
646-7269
材質
プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
高さ(mm)
5
縦(mm)
80
横(mm)
40