ヘルメット WR-L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64248680 品番WR-L【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ジャンルを選ばないバイザー付きモデル。SG規格認定商品。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ガンメタ 用途自転車乗車には必要で、命を守る大切な役割りを持っています。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)315 サイズ(cm)57-60(アジャスターダイヤルで調整) 規格SG規格認定
注意
※頭のサイズに合ったものを選びましょう。一度でも大きな衝撃を受けたヘルメットは、絶対に使用しないでください。安全基準に適合し、賠償措置のある「SGマーク」の付いたものを選びましょう。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53001683
2025-06-27
用途:
父の日プレゼント
自動車・二輪車・自転車関連業

父の日に何が欲しいかと聞いたら自転車用ヘルメットとの事。安価なものでもし大事になったらと思うと責任重大。詳しくはないので有名処のOGKにしました。
現品は側頭部や後頭部を守ってくれそうですし、本人も軽くて涼しいとの事。くれぐれも「ヘルメットを被っていなかったら○○だった」とかキザな事を言わない事を願います。

対象商品:
53001665
2023-08-17
用途:
自転車で出かける時

SG規格認定商品なので、私のような日本的な頭の格好にピッタリフィットしました。軽くて通気性も良く、大変満足です。入手までに時間がかかりましたが、待っていて良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする